Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DMUK 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER® UK 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641305
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641305
EAN/GTIN:
     4002805931448
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 Nm / 15 - 75 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Mit 1/2" Umschaltknarre
Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
Gesichertes Verstell-Justiersystem
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
21,25 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
75 lbf·ft | 100 Nm
Drehmoment (min.):
15 lbf·ft | 20 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
15-75 lbf·ft | 20-100 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
44 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
440 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
344,2 mm
Kopfbreite 1:
42,5 mm
Kopfhöhe 1:
22 mm
Material:
Stahlrohr-Konstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht:
1,2 kg
Nonius Nm:
0,5 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
5 lbf·ft | 5 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,68*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6143940
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6143860
ab € 7,57*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,01*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,51*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 694,18*
Ähnlich
Gedore
6134010
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,70*
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 477,67*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 562,91*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 617,63*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 199,46*
Ähnlich
Gedore
2641348
ab € 222,24*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.985,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.