Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-004 Montagezangen-Satz 8-teilig in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE2148706
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-004
EAN/GTIN:
     4010886881156
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Praktische Satzzusammenstellung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Mit geraden und 45° gewinkelten Backen, Zur Montage und Demontage von Innen- und Außensicherungsringe bis zu einer Größe von 60 mm, In GEDORE i-BOXX® 72, mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,55 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
8000 A 1 12 2 22 8000 J 1 12 2 22
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
73 mm
Gesamtlänge [mm]:
370 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 70,60*
€ 91,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 72,72*
€ 91,31*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,09*
€ 94,97*
9 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 97,07*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 80,15*
€ 98,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,00*
Sonstiges
Gedore
8000 A 1
ab € 10,19*
Sonstiges
Gedore
8000 A 12
ab € 11,51*
Sonstiges
Gedore
8000 A 2
ab € 11,67*
Sonstiges
Gedore
8000 A 22
ab € 12,24*
Sonstiges
Gedore
8000 J 1
ab € 10,06*
Sonstiges
Gedore
8000 J 12
ab € 11,14*
Sonstiges
Gedore
8000 J 2
ab € 10,71*
Sonstiges
Gedore
8000 J 22
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.