Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 J 2 Montagezange für Innensicherungsringe gerade 19-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6703400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 J 2
EAN/GTIN:
     4010886670347
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form C, Gerade Backen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
54 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,164 kg
Norm:
DIN 5256 - Form C
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1,8 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
3/4-2.3/8 Inch
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser [mm]:
19-60 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416775
ab € 15,77*
Ähnlich
RS Pro
1829979
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.