Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-004 Montagezangen-Satz 8-teilig in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2148706
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2148706
EAN/GTIN:
     4010886881156
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Praktische Satzzusammenstellung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Mit geraden und 45° gewinkelten Backen, Zur Montage und Demontage von Innen- und Außensicherungsringe bis zu einer Größe von 60 mm, In GEDORE i-BOXX 72, mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
73 mm
Gesamtlänge [mm]:
370 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8 tlg.
Nennbreite [mm]:
367 mm
Nennhöhe [mm]:
72 mm
Nennlänge [mm]:
316 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sicherungsringzangen gedore a31 45° gewinkelt, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, GEDORE, Zangen, Zangensätze, Zangensätze in Box, Koffer, Kasten, 1101-004 Montagezangen-Satz 8-teilig
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,36*
€ 95,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,54*
€ 97,27*
9 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 97,38*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 79,62*
€ 97,89*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 79,74*
€ 98,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,13*
Sonstiges
Gedore
8000 A 1
ab € 10,23*
Sonstiges
Gedore
8000 A 12
ab € 11,55*
Sonstiges
Gedore
8000 A 2
ab € 11,53*
Sonstiges
Gedore
8000 A 22
ab € 12,13*
Sonstiges
Gedore
8000 J 1
ab € 10,08*
Sonstiges
Gedore
8000 J 12
ab € 11,14*
Sonstiges
Gedore
8000 J 2
ab € 10,61*
Sonstiges
Gedore
8000 J 22
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.