Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-542091 Herst.-Nr.: 2148706 EAN/GTIN: 4010886881156 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1101-004, Montagezangen-Satz 8-tlg 2148706 Praktische Satzzusammenstellung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Mit geraden und 45° gewinkelten Backen, Zur Montage und Demontage von Innen- und Außensicherungsringe bis zu einer Größe von 60 mm, In GEDORE i-BOXX® 72, mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1550 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 315 mm | Gesamthöhe [mm]: | 73 mm | Gesamtlänge [mm]: | 370 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 8 | Netto-Gewicht [kg]: | 1,55 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | 8000 A 1 12 2 22 | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sicherungsringzangen gedore a31 45° gewinkelt, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Zange, MONTAGEZANGEN-SATZ, Innensicherungsring Zange, Sicherungszange Innenring |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 72,08* | € 91,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 79,02* | € 97,12* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,26* | € 97,14* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 79,24* | € 97,65* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 80,15* | € 98,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|