Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUKSE9 17 Einsteckschlüssel-Umschaltknarre SE 9x12 SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2827751
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SUKSE9 17
EAN/GTIN:
     4002805933145
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel (Zoll)
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
9x12 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung, Flache Ringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt, Mit tiefergelegtem Umschalthebel für Rechts-/Linkslauf, Zum Lösen oder Schnellanzug bei hoher Drehmomentübertragung, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Geschmiedet, In Verbindung mit einem 9x12 mm Drehmomentschlüssel oder Einsteck-Aufnahme-Griff 9x12 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
15,8 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
10,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,13 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Stichmass [metrisch]:
45,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Anzahl Zähne:
60
Gesamtbreite [mm]:
33,6 mm
Gesamthöhe [mm]:
21,9 mm
Gesamtlänge [mm]:
77,4 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
33,6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
AGSE9
ab € 43,95*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.