Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUKSE9 10 Einsteckschlüssel-Umschaltknarre SE 9x12 SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2827735
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SUKSE9 10
EAN/GTIN:
     4002805933138
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel (Zoll)
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
9x12 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung, Flache Ringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt, Mit tiefergelegtem Umschalthebel für Rechts-/Linkslauf, Zum Lösen oder Schnellanzug bei hoher Drehmomentübertragung, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Geschmiedet, In Verbindung mit einem 9x12 mm Drehmomentschlüssel oder Einsteck-Aufnahme-Griff 9x12 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfbreite 2 [mm]:
21 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15,8 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,7 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Stichmass [metrisch]:
40,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Zähne:
51
Dauerbelastbarkeit:
58
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
66,2 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
AGSE9
ab € 43,95*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.