Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN K 32 27 Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6-kant 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1956523
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN K 32 27
EAN/GTIN:
     4010886870037
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
Norm:
DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatz-Ø 1:
44 mm
Einstecktiefe 1:
28,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
GEDORE Sonderstahl
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,52*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.