Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8350-8 Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1829025
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1829025
EAN/GTIN:
     4010886855713
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider

Produktbeschreibung:

Eingelegtes Gewerbe ergibt höhere Stabilität
Breiter, spitzer Kopf
Schneiden 21° gewinkelt, mit feiner Fase
Schneidwerte:
Kupferdraht: 2,05 mm/AWG 12
Mittelharter Draht: 1,63 mm/AWG 14
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite:
59 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
spitz, breit
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,11 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
59-61 HRC
Schneidenlänge:
12 mm
Schneidwerte:
Kupferdraht: max. 2,05 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: max. 1,63 mm / 14 AWG, Pianodraht: 0,6 mm / 22 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.