Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8350-7 Miniatur Elektronik-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1829017
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1829017
EAN/GTIN:
     4010886855706
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider

Produktbeschreibung:

Breiter, spitzer Kopf
Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase
Schneidwerte:
Kupferdraht: 1,3 mm/AWG 16
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
ohne
Gesamtbreite:
54 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
breit, spitz
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,086 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Schneidenform:
ohne Facette
Schneidenhärte:
59-61 HRC
Schneidenlänge:
8 mm
Schneidwerte:
Kupferdraht: max. 1,3 mm / 16 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Zange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.