Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8350-3 Miniatur Elektronik-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1828975
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8350-3
EAN/GTIN:
     4010886855669
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Extra spitzer, schmaler Kopf, Mit Drahthalteklemme, Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase, Schneidwerte: Kupferdraht: 1,02 mm/AWG 18
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
extra spitz schmal
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,082 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
ohne Facette
Schneidenhärte:
59-61 HRC
Schneidenlänge [mm]:
8 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidleistung (max.):
1,0
Schneidwerte:
Kupferdraht: 1,02 mm / 18 AWG
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
ohne
Gesamtbreite [mm]:
54 mm
Gesamthöhe [mm]:
13 mm
Gesamtlänge [mm]:
135 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.