Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8350-2 Miniatur Elektronik-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1828967
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1828967
EAN/GTIN:
     4010886855652
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider

Produktbeschreibung:

Extra spitzer, schmaler Kopf
Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase
Schneidwerte:
Kupferdraht: 0,8 mm/AWG 20
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
ohne
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
extra spitz, schmal
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,073 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Schneidenform:
ohne Facette
Schneidenhärte:
59-61 HRC
Schneidenlänge:
8 mm
Schneidwerte:
Kupferdraht: 0,8 mm / 20 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.