Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8306-9 SMD SMD Hartmetall-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1743414
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8306-9 SMD
EAN/GTIN:
     4010886840733
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Für höchste Schneidleistung durch eingesetzte Hartmetallschneiden, Schneidenhärte 84 - 86 HRA, Spitzer, schlanker Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Mit feiner Fase, Besonders zum Abschneiden von SMD-Bauteilen geeignet, Mit Öffnungsfeder, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
kleine Facette
Schneidenhärte:
84-86 HRC
Schneidenlänge [mm]:
11 mm
Schneidleistung (max.):
0,6
Schneidwerte:
Pianodraht: 0,4 mm / 26 AWG Harter Draht: 0,8 mm / 20 AWG Weicher Draht: 1,8 mm / 13 AWG
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung funkenfrei:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Ja
Fase:
fein
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
spitz schmal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.