Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8571-80 ALU-Verlängerungsrohr für DREMOMETER DS-DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1686313
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1686313
EAN/GTIN:
     4002805928547
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER A - DX
Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung
Ausführung:
Sichere Verbindung zum DREMOMETER
Ideal zur Verlängerung des Hebelarms
Aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Spannmutter - federleicht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Spannmuffe
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
762 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht:
0,75 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
DREMOMETER DR/DX
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, Zugringschlüssel Aufsteckrohr, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7691500
ab € 700,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.