Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 235 E-1002 Forstbeil 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591665
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 235 E-1002
EAN/GTIN:
     4010905235120
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Unentbehrlicher, handlicher Helfer bei der Wald- und Gartenarbeit, Schneide fein poliert, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
125,0 mm
Stiellänge:
410 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
175 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
425 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,09 kg
Weitere Suchbegriffe: fällaxt ochsenkopf, fällaxt, forstbeil 1000 g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-78 E-0410
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.