Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 30 1/4AF Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1193422
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 30 1/4AF
EAN/GTIN:
     4010886883723
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/4 Inch
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
19,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
17,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
17,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
47 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,049 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,94*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,90*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,18*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,98*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,94*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,04*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,95*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 152,30*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,77*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.