Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen fremdspannungsarme Erde, RoHS-konform, Folie, Ø12,5mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-83829
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_83829
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Explosionsgeschützt (Betriebsmittel...
Fremdspannungsarme Erde (Betriebsmi...
Fremdspannungsarme Erde (Leiterkenn...
explosionsgeschützt (betriebsmittel...
Leiterkennzeichen fremdspannungsarme Erde,RoHS-konform,Folie,Ø12,5mm,500/Rolle

Leiterkennzeichen fremdspannungsarme Erde, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Elektrokennzeichen, Hinweiskennzeichen, Kabelkennzeichen, DIN EN 60445 IEC 60417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,24*
€ 88,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,33*
€ 87,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,39*
€ 79,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,83*
€ 68,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,55*
€ 66,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_83826
ab € 3,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83827
ab € 3,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83828
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83830
ab € 63,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.