Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen fremdspannungsarme Erde, RoHS-konform, Folie, Ø 16mm, 20/Bogen, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-83827
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_83827
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Explosionsgeschützt (Betriebsmittel...
Fremdspannungsarme Erde (Betriebsmi...
Fremdspannungsarme Erde (Leiterkenn...
explosionsgeschützt (betriebsmittel...
Leiterkennzeichen fremdspannungsarme Erde,RoHS-konform,Folie,Ø 16mm,20/Bogen

Leiterkennzeichen fremdspannungsarme Erde, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 16 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 16mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Elektrokennzeichen, Hinweiskennzeichen, Kabelkennzeichen, DIN EN 60445 IEC 60417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_83826
ab € 3,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83828
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83830
ab € 63,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83829
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.