Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzanzug Basic-Protection, Kat.I, weiß, Polypropylen, Größe XXL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-8133
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     8133
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Schutzanzug Basic-Protection, Kat.I, weiß, Polypropylen, Größe XXL, 50/VE

Einweg-Schutzanzug Basic-Protection, Kategorie I, atmungsaktiver Basisschutz gegen Schmutz und Grobstaub, Reißverschluss mit Abdeckung, elastische Arm- und Beinbündchen,Gummizug in Taille und Kapuze, Farbe: weiß, Material: 100 % Polypropylen, Grammatur:50 g/qm, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Marke:
Kroschke sign
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einwegschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,08*
€ 434,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 356,55*
€ 424,29
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 343,64*
€ 408,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 325,52*
€ 387,37
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 306,63*
€ 364,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 297,04*
€ 353,48
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 274,39*
€ 326,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,75*
€ 305,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
167168
ab € 35,68*
Zubehör
Kroschke
11683
ab € 24,54*
Zubehör
Kroschke
KSI_22235
ab € 4,29*
Zubehör
Kroschke
5799
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.