Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Einmal Handschuh SensaSkin® N, weiß, Nitrillatex Einweg Handschuhe, Größe 8, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5798
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5798
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Work Handschuh SensaSkin® N, Kategorie I, weiß, Nitrillatex, Größe 8, 100/VE

Work Einmalhandschuh SensaSkin® N, Kategorie I, EN 420, EN 374-2, AQL 1.5, puderfrei, strukturierte Fingerkuppen, lebensmittelunbedenklich, silikon- und latexfrei, hypoallergen, allergikergeeignet, Farbe: weiß, Material: Nitrillatex, Materialstärke: 0,08mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN374-2 | EN 420 | EN 1149
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh ungepudert größe 8, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalhandschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Handschuhe, Putzhandschuh, Nitrilhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_699
ab € 2,71*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.