Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Vorteils-Set Bodenmarkierung, Markierungsgerät, Farbe, Maske, Handschuh Gr.10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C114A-32895
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32895
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Komplett-Vorteils-Set Bodenmarkierung,Markierungsger.,Farbe,Maske,Handsch. Gr.10

Komplett-Vorteils-Set Bodenmarkierung, beinhaltet A.M.P.E.R.E. Markierungsgerät SUPER-Striper®, inkl. 200 g Softflasche Markierpulver, 30 m Schlagschnur und Bedienungsanleitung, TRAFFIC Paint Bodenmarkierungsfarbe, weiß, 1 Dose = 500 ml, Work filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230 FFP2, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück, Ansell AlphaTec® Solvex® Chemikalien-Schutzhandschuh 37-675, Größe 10, KCL Überziehschuh 971+, Größe 3 (46-48), Tyvek® 500 Einweg-Chemikalienschutzoverall Xpert, Model CHF5, Größe XL
Weitere Informationen:
Marke:
Work | Ansell
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
weiß
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,68*
€ 235,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,76*
€ 230,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,97*
€ 220,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,28*
€ 212,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,40*
€ 189,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27383
ab € 159,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.