Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set z. Prüfplakettenmarkierung, Lochzange, Faserschreiber, Gürteltasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27601
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27601
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Vorteils-Set z. Prüfplakettenmarkierung,Lochzange,Faserschreiber,Gürteltasche

Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung, bestehend aus: 1 x Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelstahl, Kerbform: Kreis, Durchmesser Kerbform: 3 mm, Maultiefe: 48 mm, 1 x STAEDTLER Faserschreiber Lumocolor permanent special, Farbe: schwarz, Strichbreite: 0,4 mm, MARTOR Gürteltasche L, mit Clip, zur Aufbewahrung von Schneidwerkzeugen, Farbe: schwarz, Material: Nylon, Maße: 215 x 68 x 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,99*
€ 132,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,56*
€ 130,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,79*
€ 125,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,98*
€ 120,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27485
ab € 86,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.