Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Gleichstrom Negativ, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 16mm, 20/Bogen, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1976
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1976
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromnetz Negativ
gleichstromnetz negativ
Leiterkennz. Gleichstrom Negativ,RoHS-konform,Folie,selbstkl.,Ø 16mm,20/Bogen

Leiterkennzeichen Gleichstrom Negativ, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 16 mm, 1 Bogen = 20Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 16mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1975
ab € 3,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1977
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.