Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Gleichstrom Negativ, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 12,5mm, 20/Bogen, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1975
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1975
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromnetz Negativ
gleichstromnetz negativ
Leiterkennz. Gleichstrom Negativ,RoHS-konform,Folie,selbstkl.,Ø 12,5mm,20/Bogen

Leiterkennzeichen Gleichstrom Negativ, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,1595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1976
ab € 3,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1977
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.