Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 3 Bohrungen, 240x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1540
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 3 Bohrungen, 240x210mm

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, mit 3 Bohrungen je 5,2 mm Durchmesser, Format: 240 x 210 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
gelb
Typ:
Warnzeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
gelb
Norm:
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Kunststoff, drei Bohrungen, Lebensgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,85*
Zubehör
Kroschke
KSI_41152
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.