Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

K.57 Knotenkette,DIN 5686,nicht geprüft,galv. verzinkt,1,6x23,0x7,0mm,Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4963
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     4963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette 100 m
knotenkette
K.57 Knotenkette,DIN 5686,nicht geprüft,galv. verzinkt,1,6x23,0x7,0mm,Meterware

K.57 Knotenkette, nach DIN 5686, nicht geprüft, Material: galvanisch verzinkt, Maße:1,6 mm x 23,0 mm x 7,0 mm, Gewicht : 6 kg / 100m, Beanspruchungsgrenze: 22 kg (errechneter Wert, nicht geprüft), Meterware, max. Bundlänge = 30 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Ketten
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Verkehrssicherung, Abgrenzung, Schildermontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,74*
€ 13,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,22*
€ 13,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 15 Meter
€ 9,98*
€ 11,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 30 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4964
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.