Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Kombischilder mit Warnzeichen und Zusatzschilder
>
Hochspannung Lebensgefahr
>
Artikel
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Folie, selbstklebend, 100x120mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-153009
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
153009
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Folie, selbstklebend, 100x120mm
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Symbol: W08 Warnung vor elektrischen Spannungen, Text: Hochspannung Lebensgefahr, über dem Text steht das Warnsymbol, Farbe: Grund gelb, Schrift schwarz, Rand schwarz, Lichtkante, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, geschlitzt, Format: 100 x 120 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
praxisbewährt
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Kombinationen
Weitere Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Folie
,
Lebensgefahr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Aluminium, 3 Bohrungen, 240x210mm
Kroschke
1538
€ 15,92*
Sonstiges
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Folie, selbstklebend, 240x210mm
Kroschke
1539
€ 11,14*
Sonstiges
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 3 Bohrungen, 240x210mm
Kroschke
1540
€ 13,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.