Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikothandschuh Nylon-Trikot Leicht, Kat.I, reinweiß, unbeschichtet, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10414
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10414
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Trikothandschuh Nylon-Trikot Leicht,Kat.I,reinweiß,unbeschichtet,240mm,Größe 8

Trikothandschuh Nylon-Trikot Leicht, Kategorie I, gemäß EN 420, atmungsaktiver Strickhandschuh, nahtlos, fusselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar bis 40°C, Farbe: reinweiß, Material: unbeschichtetes Nylon, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10416
ab € 0,94*
Sonstiges
Kroschke
10413
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
10415
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.