Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
BenQ EX480UZ Computerbildschirm 121,9 cm (48") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Grau
Artikel-Nr.:
     C1149-EX480UZ
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     EX480UZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, RPG
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1315329
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Wandmontage:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1068 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
267.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
700 mm
Gewicht (mit Ständer):
19300 g
Breite (ohne Standfuß):
1068 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
105.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
646.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
16200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
59 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
44 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
330 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Grau
Fußfarbe:
Grau/Rot
Bildschirmdiagonale:
48 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
135000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
0.1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
92 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.035,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,02*
€ 2.607,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,52*
€ 2.560,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,53*
€ 2.466,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,20*
€ 2.434,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,78*
€ 2.422,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.