Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LaptopBar Monitorbeleuchtung Schwarz 700 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LaptopBar Monitorbeleuchtung Schwarz 700 lm
BenQ LaptopBar Monitorbeleuchtung Schwarz 700 lm
BenQ LaptopBar Monitorbeleuchtung Schwarz 700 lm
BenQ LaptopBar Monitorbeleuchtung Schwarz 700 lm
BenQ LaptopBar Monitorbeleuchtung Schwarz 700 lm
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.W4EWT.ES3
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.W4EWT.ES3
EAN/GTIN:
     4718755091384
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Laptoplampe
Laptopleuchte
Perfektes Licht – immer und überall!
LaptopBar™

Setze neue Standards mit optimaler Beleuchtung an jedem Ort.

Bringe jeden Platz zum Strahlen
Mit der LaptopBar, einer Light Bar für dein Notebook, kannst du überall kreativ arbeiten.

Die erste verstellbare Light Bar
Der klappbare Arm von der LaptopBar ist höhenverstellbar und bietet dir maximale Flexibilität.

Einfahren - Mehr Fokus
Zentrierung des Lichtkegels auf einen bestimmten Bereich für maximalen Fokus.

Ausfahren- Bester Überblick
Größere Lichtfläche für sanftes Umgebungslicht.

Smarte Technologie
Perfekt auf dich zugeschnitten

Die personalisierte Auto-Dimming-Funktion von der LaptopBar merkt sich deine Helligkeitseinstellungen und passt sie intelligent an die Umgebungsbeleuchtung.

3D –Umgebungslicht
CIRCUM-Light™

Verbessere deinen Arbeitskomfort mit der LaptopBar indem du von dem augenschonenden 3D-Umgebungslicht profitierst.

Große Beleuchtungsfläche
Der LaptopBar erhellt Ihren Laptop-Arbeitsbereich mit einer zentralen Helligkeit von bis zu 700 Lux und erstreckt eine gut beleuchtete Zone von 300 Lux über eine Fläche von 50 cm x 30 cm für optimale Sicht und Augenkomfort. *Beleuchtet auf einer Höhe von 30 cm über dem Schreibtisch bei maximaler Helligkeitsstufe (4.000K Farbtemperatur).

Präzise Beleuchtung
Unser Streben nach Perfektion

Mit der Durchführung von 20 Millionen Simulationen entwickelte unser Team ein 3D-Umgebungslicht. Dieses Design gewährleistet ausreichend zentrierte Helligkeit und sanfte Umgebungsbeleuchtung, wodurch der Kontrast effektiv minimiert wird.

Hauptlicht
Beleuchtet den Arbeitsbereich.

Umgebungslicht
Reduziert den Kontrast zwischen der Umgebung und dem Notebook.

Unser Streben nach Perfektion
- Material mit hoher Wärmebeständigkeit: Reduziert die Wärmeübertragung und kühlt die Oberfläche der Beleuchtung, um Verbrennungen bei der Verwendung zu vermeiden.
- Patentierte gekrümmte, reflektierende Filmfolie: Erzeugt ein mehrschichtiges Lichtmuster und steuert die Lichtverteilung.
- Matte Linse: Gewährleistet eine gleichmäßige Beleuchtung in deinem Arbeitsbereich.
- 19 Grad Abschirmwinkel: Eliminiert Blendung und schützt deine Augen vor direktem Licht.

Light Up Your World
Die LaptopBar ist mehr als nur eine Leuchte. Sie priorisiert deine Augengesundheit, indem Lichtunterschiede zwischen deinem Laptop und der Umgebung reduziert werden.

Bewiesene Langlebigkeit
Neben seiner bemerkenswerten Farbwiedergabe auf hohem Niveau (Ra>95) ist die LaptopBar mehrfach zertifiziert:

‧ frei von blauem Licht nach IEC
‧ flickerfrei nach IEEE, gemäß dem IEC-Standard für elektromagnetische Strahlung
‧ UN 38.3-Zertifizierung für Lithiumbatterien.

Unser Streben nach der besten Qualität
BenQ Teststandards

Jedes einzelne Bauteil der LaptopBar wird einer gründlichen Prüfung unterzogen, um seine Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Einfache Handhabung dank magnetischer Befestigung
Die LaptopBar wird mit einer selbstklebenden Magnetscheibe geliefert, sodass du sie ohne Beschädigung des Bildschirms und der Laptopkamera anbringen und entfernen kannst. Dabei garantiert die magnetische konkav-konvexe Struktur, einen starken und zuverlässigen Halt.

Magnetische Befestigung
Das konkav-konvexe Verbindungsdesign ermöglicht eine einfache Handhabung für eine sichere Anbringung.

Keine Sichteinschränkung
Perfekt geeignet für Laptops mit schmalen Bildschirmrahmen, ohne dabei die Webcam zu verdecken.

Rückstandslose Entfernung
Der patentierte Klebstoff auf der selbstklebenden Magnetscheibe garantiert eine problemlose Entfernung, ohne Rückstände zu hinterlassen.

*Jedes Produkt wird mit zwei Patches geliefert, die nach dem Entfernen nicht erneut angebracht werden können.

Gewinner des Red Dot Design Awards 2023
Die LaptopBar überzeugt mit einem minimalistischen und stilvollen Design, das eine harmonische Ästhetik in jeder Form zeigt und macht die Light Bar zu einer wahren Verkörperung von Eleganz und Funktionalität.

In Zusammenarbeit mit einem dänischen Designteam für höchste Qualität kreiert
„Wir möchten nichts schaffen, das nicht lange Bestand hat. Es ist Teil unserer Kultur.“
-Valeur Designers

Auszeichnungen: IF AwarGold Design d, CES Award...

Einfach und benutzerfreundlich
Erlebe die perfekte Atmosphäre mit der LaptopBar durch eine mühelose Bedienung
-Ein- und Ausschalten per Gestensteuerung : Bewegungssensor
-Individuelles Auto-Dimming:Umgebungslichtsensor
-Ein Klick zum Verbinden:Einfaches Anbringen und Abnehmen der Light Bar dank der sicheren Magnetverbindung.

Touchfeld zur Einstellung der Beleuchtung
7 Farbtemperaturstufen nach ANSI-Standard (2700K-5700K)
Stufenlose Helligkeitsanpassung

Perfektion bis ins kleinste Detail
Es war schon immer unsere Mission, Produkte von höchster Qualität zu entwickeln. Die LaptopBar besticht durch die Kombination aus innovativer Technologie und ansprechendem Design.

Wiederaufladbarer Akku
Bis zu 160 Minuten Betriebsdauer bei voller Ladung*

*Basierend auf einer Helligkeitseinstellung von 50%

Leicht und portabel
Wiegt weniger als ein Smartphone und ist dank des faltbaren Designs platzsparend aufzubewahren.

In zwei Farben verfügbar
Für deine Stilrichtung in zwei verschiedenen Farben erhältlich: mattes Schwarz und elfenbein Weiß.

Nachhaltigkeit
Mit einem durchdachten Design haben wir umweltfreundliche Verpackungen geschaffen, indem wir ressourcenschonende Materialien nutzen. Lass Nachhaltigkeit in dein Leben und entscheide dich für langlebige Produkte.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Lichtleistung:
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI):
95
Dimmbar:
Ja
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
USB
DC-Spannung:
5 V
Stromstärke:
1.5 A
Breite:
45 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
237 mm
Gewicht:
180 g
Paketgewicht:
510 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.