Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2790QT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LLLLA.TPE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LLLLA.TPE
EAN/GTIN:
     4718755092916
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Vielseitige Konnektivität
Zahlreiche Ports reduzieren Kabelverwirrungen. Ein einziges USB-C™-Kabel* ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Datenübertragung und eine 65W-Stromversorgung für deinen Laptop. Die sorgfältig platzierten Ports schalten Daten und Strom an dein Telefon nach und erhöhen den Komfort für verschiedene Geräte.

*In der Verpackung enthaltene Kabel sind in der Farbe Schwarz erhältlich.

Daisy Chain
Verbinde deinen Computer, um eine Multi-Monitor-Einrichtung für zusätzliche Bildschirmfläche und einen übersichtlichen Arbeitsbereich durch Daisy-Chaining* zu erstellen. Verwende die Pivot-Rotation, um Ansichten auf mehreren Anzeigen anzupassen.

*Multi-Stream Transport (MST) ermöglicht es dir, Daisy-Chain-Monitore mit DisplayPort/USB-C zu betreiben, während Mac®Geräte** nur Daisy-Chain über Thunderbolt unterstützen. Apple-Computerbenutzer müssen ihre Monitore über Docking-Stationen mit Thunderbolt-Ports oder anderen Geräten verketten.

**Mac® und MacBook® sind Marken von Apple Inc.

Ergonomie
Das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Anpassung der Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung des Monitors und steigert so die Effizienz in einer ideal komfortablen Benutzerumgebung.

Details mit brillanter Bildqualität
Mit seiner 2K-QHD-Auflösung bietet der BL2790QT mehr Platz für Inhalte auf dem Bildschirm und liefert auch bei kleineren Schriftarten beeindruckende Details.

Maßgeschneiderte Modi

M-Book-Modus
Sie dienen dazu, die visuellen Unterschiede zwischen dem Monitor und dem angeschlossenen Produkt der MacBook-Serie zu minimieren.

Codierungsmodus
Entwickelt, um jede Farbe für eine einfache Lesbarkeit mit optimiertem Kontrast und Sättigung des dunklen Modus hervorzuheben.

Einfacher Wechsel mit nur einem Klick
Praktisch platzierte Tasten zum Umschalten zwischen Mikrofon, Lautsprecher und Eye-Care-Bedarf. Nutzen Sie den 5-Wege-Controller als zentralen Navigator, um alle Einstellungen zu erreichen.

Intelligente Optimierung für perfekte Helligkeit der Inhalte
Die exklusive augenschonende Technologie von BenQ reduziert Ermüdungserscheinungen und bietet ein Mehr an Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz bei längerem Gebrauch. Der Brightness Intelligence Sensor überwacht Lichtveränderungen in der Umgebung und passt die Bildschirmhelligkeit aktiv daran an, um ein möglichst entspanntes Seherlebnis zu gewährleisten. B.I. Gen2 ermöglicht ein höheres Maß an Einstellbarkeit durch anpassbare Bildschirmhelligkeit.

Brightness Intelligence -Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I.Tech.) erkennt die Intensität der darzustellenden Inhalte und vermeidet die Überbelichtung heller Szenen, während dunkle Bereiche ausgebessert werden, sodass alles gut sichtbar bleibt.

Low Blue Light Plus-Technologie

Die Technologie sorgt für lebendige Farben und filtert gleichzeitig kürzere, energiereichere blau-violette Strahlung heraus, die für die Augen schädlich ist.

Flimmerfreie Technologie

Die flimmerfreie Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und mindert spürbar die Ermüdung der Augen, Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Color Weakness Mode

Rote und grüne Filter auf dem Monitor helfen Personen mit Farbsinnstörung, Farben leichter zu unterscheiden.

ePaper-Modus

Der simulierte e-Book-Effekt mit klarem schwarz-weißem Leselayout ermöglicht ein besseres Leseerlebnis.

TÜV Rheinland Zertifizierung
Der TÜV Rheinland bescheinigt dem BL2790QT Flicker-Free und Low Blue Light als wirklich augenfreundlich. Die Eyesafe 2.0-Zertifizierung gewährleistet, dass das Display blaues Licht reduziert und gleichzeitig lebendige Farben beibehält.

Grüne Zertifizierung
Der BenQ BL2790QT ist Energy Star-, EPEAT- und TCO-zertifiziert, um umweltfreundliche Kaufentscheidungen für Unternehmen, Institutionen und Behörden zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, Film, Standard, ePaper
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1384815
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-20 - 20 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
372.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
238.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
666.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
8400 g
Breite (ohne Standfuß):
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
62 mm
Höhe (ohne Standfuß):
372.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
150 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
109 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
69 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.