Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ PD2706U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ PD2706U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
BenQ PD2706U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
BenQ PD2706U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
BenQ PD2706U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
BenQ PD2706U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LLJLB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LLJLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755090363
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
BenQ DesignVue Monitore
PD2706U | 27 Zoll, 4K UHD Designer-Monitor mit P3 und USB-C


Branchenführende Farbleistung
Große Farbraumabdeckung

PD2706U deckt 95 % P3, 100 % sRGB und 100 % Rec. 709 Farbflächen mit erstaunlicher Delta E ≤ 3 Farbwiedergabe ab und sorgt für hervorragende Genauigkeit und absolute Farbtreue.

Branchenführende Farbleistung

Synchronisiert deinen Mac mit nur einem Klick
Der exklusive BenQ M-Book-Modus ermöglicht eine aktive Farbsynchronisierung und schafft so eine zusätzliche Ebene der Farbpräzision.
Mac ® und MacBook ® sind Marken von Apple Inc.

Farbkonsistenz in Reichweite
BenQ ICCsync passt ICC-Profile automatisch an und synchronisiert sie automatisch auf dem Monitor, wenn du den Farbmodus änderst, und auch zwischen deinem Mac und BenQ-Bildschirm. All dies geschieht sofort.

Animation Mode
Verbessere die Klarheit dunkler Bereiche, ohne helle Bereiche zu überstrahlen.

CAD/CAM-Modus
Genieße einen überragenden Kontrast von Linien und Formen in technischen Illustrationen.

Darkroom-Modus
Pass die Bildhelligkeit und den Kontrast für Arbeiten in dunklen Umgebungen an.

ePaper-Modus
Simuliert die E-Book-Anzeige, um digitale Publikationen bequem zu lesen und zu bearbeiten.

DualView
Präsentiere Designs in zwei Modi nebeneinander für einen verbesserten Workflow und eine höhere Produktivität.

Branchenführende Farbleistung
Werkskalibrierung für Farbgenauigkeit

BenQ DesignVue Monitore verfügen über eine sorgfältige Werkskalibrierung, sodass Designer von Anfang an die gesamte Farbgenauigkeit der Anzeige voll ausschöpfen können.

Pantone Connect Premium
Werde digital mit BenQ, der ersten Marke, die mit Pantone in einer mobilen App arbeitet. Als bestehender Eigentümer oder Neukäufer von BenQ professionellen Monitoren erhältst du ein Jahr lang Pantone Connect Premium für digital mobile Farbkonsistenz und -genauigkeit.

Sofort verfügbare GARANTIE
Farbpräzision

Der PD2706U verfügt über eine Pantone- und Pantone SkinTone-Validierung für Profis, die bei der Arbeit mit realen Farben ein Display mit höchster Genauigkeit benötigen.

Genauigkeitsgarantie
Sofort verfügbare GARANTIE

PD2706U ist vollständig CalMan-verifiziert. Kreative Profis verlangen Exzellenz, und BenQ hält was es verspricht.

Ein-Klick-Farbsynchronisierung
BenQ ICCsync installiert schnell vorkalibrierte ICC-Profile auf deinem Laptop und mehr. Dank der ICC-Profilkompatibilität ist BenQ ICCsync mit nur einem Klick über BenQ Display Pilot einfach zu synchronisieren.

Farbkonsistenz in Reichweite
BenQ ICCsync passt ICC-Profile automatisch an und synchronisiert sie automatisch auf dem Bildschirm, wenn du den Farbmodus änderst, und auch zwischen deinem Mac und BenQ-Bildschirm. All dies geschieht sofort.

Details anzeigen
BenQ Uniformity Technology

Die herausragende Uniformity-Technologie von BenQ sorgt für eine erstklassige Bildwiedergabe auf dem gesamten Display. Durch hochpräzise Hardwarekomponenten werden optimale Farb- und Helligkeitswerte für zahlreiche Bereiche des Bildschirms berechnet. Auf diese Weise garantiert die Uniformity-Technologie eine exakte Farbwiedergabe, lebendige Bilder und eine durchweg homogene Bildqualität.

HDR-Technologie
Display HDR400 bietet bessere Ergebnisse, wenn du an Designs mit besserer Helligkeit, Farbgleichmäßigkeit und Schwarzwerten arbeitest.

All-in-One-Kabel
90W USB-C überträgt schnell Bilder, Videos und andere Datenvon deinem endgerät. Du kannst zudem deine Mobilgeräte gleichzeitig mit einem Kabel aufladen.

KVM - Switch
Mit der integrierten KVM-Switch-Funktion (Tastatur, Video, Maus) ermöglicht PD2706U den Benutzern die Steuerung von zwei Systemen über eine Tastatur und einen Mausset. Klicke, um die Systeme über Hotkey Puck G2 zu wechseln und die Effizienz zu steigern.

Hotkey Puck
BenQ Hotkey Puck G2 bietet Nutzern die Flexibilität, ihre am häufigsten verwendeten Funktionen anzupassen und darauf zuzugreifen. Drücke und wechsle den Regler, um auf Helligkeit, Kontrast und Lautstärkeeinstellung zuzugreifen, und weise Shortcuts Funktionssets mithilfe der drei Funktionstasten zu. Darüber hinaus können Benutzer mit der Rotationstaste benutzerdefinierte Shortcuts Einstellungen zuweisen.

PIP/PBP
Wechsle zum geteilten Bildschirm. Mit Bild-in-Bild (Picture In Picture, PIP) und Bild-um-Bild (Picture By Picture, PBP) kannst du deinen Workflow anpassen.

Sieh jedes Detail

DualView
Anzeigen und Vergleichen von Designs nebeneinander in zwei unterschiedlichen Farbmodi.

CAD/CAM-Modus
Genieße einen überragenden Kontrast von Linien und Formen in technischen Illustrationen.

Animationsmodus
Verbessere die Klarheit dunkler Bereiche, ohne helle Bereiche zu überstrahlen.

Darkroom-Modus
Pass die Bildhelligkeit und den Kontrast für Arbeiten in dunklen Umgebungen an.

ePaper-Modus
Simuliert die E-Book-Anzeige, um digitale Publikationen bequem zu lesen und zu bearbeiten.

Augenschonend Arbeiten
Die branchenführende Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und sorgt für mehr Komfort bei längerer Nutzung.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Animation
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1389779
Verpackungsbreite:
847 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Paketgewicht:
11600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
238.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
560.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
8300 g
Breite (ohne Standfuß):
613.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
87.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5300 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
42 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
44 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
42 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
230 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
163 ppi
Horizontaler Scanbereich:
27 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 76 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
Farbtiefe:
10 Bit
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,68*
€ 448,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.