Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ GW2785TC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKNLB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKNLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755086854
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Lernen und Arbeiten mit mehr Komfort

Arbeiten Sie komfortable und effizient im Homeoffice oder bieten Sie Ihren Kindern eine angenehme Lernumgebung – der ergonomische GW2785TC Eye Care-Monitor bietet Ihnen dabei höchsten Komfort und schützt Ihre Augen.

Produktive Meetings
Für optimalen Sound bei virtuellen Meetings sorgt der BenQ GW2785TC mit seinem integrierten Mikrofon und den eingebauten Lautsprechern für einen optimalen Klang.

Integriertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Klare Stimmen auf Knopfdruck
Das integrierte Mikrofon* mit Geräuschunterdrückung filtert störende Umgebungsgeräusche heraus, sodass Stimmen klar und deutlich zu hören sind.

*Das Mikrofon kann nur verwendet werden, wenn ein PC oder Laptop via USB Typ-C™ an dem Monitor angeschlossen ist.

USB Typ-C™
USB Typ-C™ ermöglicht die Übertragung von Bild und Ton sowie eine Stromversorgung mit 60 Watt über ein einziges Kabel.

Coding Mode
Farbige Hervorhebungen stechen stärker heraus.

Daisy Chain Technologie
Mehrere Monitore können direkt miteinander verbunden werden – für ein effizientes Setup und einen aufgeräumten Schreibtisch.

Einfaches und sicheres Lernen
Mit speziellen Bildmodi wird Lernen zuhause für Kinder nun noch einfacher und sicherer – die BenQ Office-Monitore schützen empfindliche Kinderaugen und sorgen so für eine komfortable Lernumgebung.

Care Modus
Helle und kräftige Farben werden reduziert, um empfindliche Augen zu schützen.

ePaper Modus
Der ePaper Modus reduziert schädliches blaues Licht auf ein Minimum.

Ergonomisches Design
Der BenQ GW2785TC Office-Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, schwenken und bis zu 90° horizontal drehen. So passt er sich an jede Sitzhaltung und jede Umgebung optimal an.

Schutz für Ihre Augen
Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und steigert Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.

TÜV Rheinland Zertifizierung
Der internationale Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifiziert den GW2785TC aufgrund seiner zuverlässigen Eye-Care-Technologie, Flicker-Free und Low Blue Light, als besonders augenschonend. Die EyeSafe Zertifizierung garantiert zudem eine atemberaubende Bildqualität mit reduziertem schädlichem blauen Licht.

Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie misst die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit und Farbtemperatur des GW2785TC automatisch an, um jederzeit für die optimale Bildqualität zu sorgen. So werden dunkle Bildbereiche optimal hervorgehoben, ohne hellere Bereiche überzubelichten.

Low Blue Light Plus
Die Low Blue Light Plus-Technologie filtert schädliches blau-violettes Licht, um Ihre Augen effektiv vor Ermüdung und Irritation zu schützen.

Flicker-Free Technology
Eliminiert störendes Bildschirmflimmern in allen Helligkeitsstufen und schont die Augen des Anwenders.

ePaper Modus
Ein simulierter E-Book Effekt mit deutlich hervorgehobenen Kontrasten sorgt für ein angenehmes Lesegefühl.

Color Weakness Mode
Spezielle Rot- und Grünfilter helfen Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche, für sie grenzwertige Farbtöne besser zu differenzieren.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Energiesparend, Spiel, Standard, ePaper
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
755732
Paketgewicht:
8700 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkwinkelbereich:
-175 - 175 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
239 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
430 mm
Gewicht (mit Ständer):
7800 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
371.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave):
18 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.