Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2705U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKDLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKDLA.TBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Hauche deiner Kreativität Leben ein
Farben wie aus deiner Fantasie

Lasse Farben sprechen
Inspiration kommt in Linien und Formen.
Präzise Farben lassen sie lebendig werden.

HDR-Technologie
Zeige während der Bearbeitung den HDR-Effekt im Vorschaufenster an, um mit dem PD2705U absolute Spitzenergebnisse zu erzielen. Mit HDR10 lassen sich absolute High-End-Videos produzieren.

Sehe jedes Detail
Die verschiedenen Color-Modi bringen jedes Detail perfekt zum Vorschein. Du kannst dich damit komplett auf deine Arbeit konzentrieren.

Darkroom-Modus
Stelle die Helligkeit und den Kontrast auch in dunklen Räumen perfekt ein.

Animation Mode
Verbessern Sie die Klarheit von dunklen Bereichen, ohne helle Regionen zu überbelichten.

CAD/CAM-Modus
Genießen Sie den hervorragenden Kontrast von Linien und Formen in technischen Illustrationen.

DualView
Zeigen Sie Entwürfe in zwei Modi nebeneinander an, um den Arbeitsablauf zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Lasse deiner Kreativität freien Lauf
Erleichtere dir deine Arbeit durch den Bildschirm und stecke deine ganze Kreativität in dein Projekt.

KVM-Switch
Der neue KVM-Switch koppelt sich automatisch mit jedem Input-Signal. In Kombination mit dem platzsparenden Hotkey Puck hast du jederzeit und mit nur einem Klick die volle Kontrolle über dein gesamtes System.

USB-C
Effizienter Datenaustausch mit nahtlosem Übergang: Der USB Typ-C™-Port ermöglicht eine blitzschnelle Video-, Audio- und Datenübertragung. Zusätzlich versorgt er Peripheriegeräte direkt mit Strom (90 Watt).

PIP / PBP
In der „Picture In Picture-“ (PIP) und „Picture By Picture-“ (PBP) Ansicht gestaltest du dein Workflow besonders individuell und hast auf der geteilten Bildschirmansicht immer den maximalen Überblick.

HAS
Für den absoluten Arbeitskomfort stellst du den PD3205U einfach und genau auf deine Augenhöhe ein.

Hotkey Puck G2
Über den Hotkey Puck greifst du schnell und einfach auf sämtliche Eingabemodi zu oder wechselst zu Farbeinstellungen nach Industriestandard und vielen weiteren Funktionen. Überdies erleichtert er die Navigation in den Bildschirmeinstellungen.

Display Pilot
Mit Display Pilot behältst du schnell und effizient die volle Kontrolle über deinen digitalen Workspace.

Augenschonende Kreativarbeit
Die branchenführende Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung deiner Augen während der Arbeit am Bildschirm und sorgt besonders bei langer Nutzung des Monitors für höchsten Arbeitskomfort.

Zertifiziert durch den TÜV Rheinland
Der TÜV Rheinland zertifiziert die Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologie des PD2705U als besonders augenschonend.

Low Blue Light
Der TÜV Rheinland zertifiziert die Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologie des PD2705U als besonders augenschonend.

Flicker-Free™
Flicker-FreeTM eliminiert störendes Bildschirmflimmern, das sich bei herkömmlichen LCD-Monitoren besonders nach langen Gebrauchszeiten einstellt.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
M-Book
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
908202
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
256.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
560.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
9300 g
Breite (ohne Standfuß):
365.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
86 mm
Höhe (ohne Standfuß):
614 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
152 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
163 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
Adobe RGB-Abdeckung:
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.