Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2012-133034
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LJRLA.TPE
EAN/GTIN:
     4718755084003
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ultimativer Komfort für gesteigerte Produktivität

Mit seinem ultra-schmalen Rahmendesign sorgt der GW2780T am Arbeitsplatz im Büro oder zuhause im Arbeitszimmer für ein aufgeräumtes und modernes Erscheinungsbild. Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ, die in Kombination mit integrierter Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologie für brillante Bilder sorgt, lässt den 27 Zoll Full HD-Monitor bei jeder Beleuchtung oder Umgebung perfekt aussehen. Dank LED-und IPS- Technologie bietet der GW2780T authentische Farben, tiefe Schwarztöne, hohen Kontrast und schärfere Details für ein neues Maß an visueller Perfektion.

Anspruchsvolles Design, dezent und stilvoll
Das dezente und stilvolle Design des GW2780T lässt ihn klassisch minimalistisch anmuten und hilft gleichzeitig bei einer Steigerung der Produktivität.

Ultra flacher Rahmen
Der GW2780T bringt mit seinem ultra-flachen Rahmen und elegantem Profil ein Design, das perfekt in jedes moderne Dekor passt.

Ergonomisches Design
Durch einfaches Verstellen der Höhe, Neigung und Drehung lässt sich der GW2780T optimal auf jeden Arbeitsplatz abstimmen.

Perfekte Bildqualität
IPS Weitwinkel-Technologie

IPS (In-Plane Switching) gewährleistet eine präzise Farb- und Bildwiedergabe aus jedem Winkel. Durch einen weiteren horizontalen und vertikalen Blickwinkel von 178° können alle Personen im Raum eine gleichmäßige Sicht auf den Monitor genießen.

Schützen Sie Ihre Augen

Eye-Care-Technologie
Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und steigert Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Zertifiziert durch den TÜV Rheinland
Alle Eye-Care-Monitore von BenQ sind vom weltweit führenden Konsortium für Technik und Sicherheit, dem TÜV-Rheinland, zertifiziert! Grundlage für diese Zertifizierung sind die integrierte Brightness Intelligence-, Low Blue Light- und Flicker-Free-Technologie, die dem menschlichen Sehvermögen nachweislich zu Gute kommen. Als weltweite Nummer 1 unter den Produzenten leistungsstarker Eye-Care-Monitore kommt BenQ primär seiner Verpflichtung nach, Ihre Augen langfristig zu schützen und erweitert sein Portfolio zur Verbesserung Ihres Sehkomforts permanent um weitere nützliche und augenschonende Features.

Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) optimiert die Displayperformance sowohl im Arbeits- als auch im Heimbereich, schont dabei Ihre Augen und garantiert jederzeit eine hervorragende Bildqualität.

Perfekte Bildqualität bei allen Motiven und Inhalten
Die Brightness Intelligence-Technologie von BenQ überprüft permanent die Lichtintensität. Dadurch werden eine Überzeichnung heller Bereiche unterbunden und dunklere Bildbereiche stets klar und gut sichtbar ausgesteuert.

Augenschonende Helligkeit bei jedem Licht
Die Brightness Intelligence-Technologie analysiert das Licht in Ihrem Umfeld und passt die Bildschirmhelligkeit aktiv an, um das bestmögliche Seherlebnis zu gewährleisten.

Low Blue Light-Technologie
Die exklusive Low Blue Light-Technologie von BenQ filtert schädliches blaues Licht aus den Bildern um ihre Augen effektiv vor Ermüdung und Irritationen zu schützen.

Flicker-Free-Technologie
Die exklusive Flicker-Free-Technologie von BenQ unterbindet schädliches Dauerflimmern des LCD-Displays und verhindert auf diese Weise ebenfalls eine Ermüdung und Irritation der Augen.

Color Weakness Mode
Der Color Weakness Mode ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness Mode versichert auf diese Weise ein dauerhaft optimales Seherlebnis für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind, signifikant.

Grünes Licht für beeindruckendes visuelles Entertainment

Grüne Zertifizierung
Der GW2780T von BenQ verfügt über die Qualitätszertifikate EnergyStar, ecoFACTS und EPEAT. Somit ist er sicherlich die richtige und vor allem umweltfreundlichste Kaufentscheidung auch für behördliche und andere Institutionen.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342404
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
50 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
381 mm
Gewicht (mit Ständer):
6600 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50 mm
Höhe (ohne Standfuß):
381 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
28
pro Stück
€ 4,79*
ab € 158,23*
€ 190,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 166,69*
€ 195,25*
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 165,80*
€ 195,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 195,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 168,49*
€ 195,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.