Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
BenQ PD2705Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LJELA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LJELA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755080821
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
DesignVue PD-Serie – Monitore für Grafiker, Architekten und 3D-Artists
Die Monitore der PD-Serie sind ideale Werkzeuge für professionelle Designer! BenQ hat viele eindrucksvolle Features integriert, um den Kreativ-Workflow von Kreation, Visualisierung und dem Bearbeiten Ihrer Entwürfe noch komfortabler und angenehmer zu machen. Mit dem kabelgebundenen Hotkey Puck, beweisen die Monitore echte Multifunktionalität. Im Handumdrehen kann per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Modi (Darkroom, CAD/CAM und Animation) gewechselt werden.

Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben
Akkurate Farben vom ersten Kozept bis zum finalen Produkt

Farben nach Industrie-Standard
Die 100%ige Farbraumabdeckung von sRGB und Rec. 709 bei einem Delta E Wert von ≤ 3 garantiert konsistente Farben für die kreative Arbeit. Erleben Sie realitätsnahe und konsistente Farben - sogar auf Monitoren unterschiedlicher Serien.

Monitorübergreifende Farbkonsistenz
Arbeiten Sie mit konsistenten und verlässlichen Farben - auch auf verschiedenen Monitoren. Die Displays der BenQ Produktlinien werden individuell mit hochsensiblen Messinstrumenten geprüft und kalibriert, sodass auch Monitore unterschiedlicher Serien exakt und bei bestmöglicher Qualität zusammenarbeiten.

Sofort einsatzbereit
Der PD2705Q bietet ab Erhalt eine sofort verlässliche Farbleistung, da er professionell werkskalibriert bei Ihnen ankommt.

Zertifiziert von CalMAN und PANTONE
Die professionellen Monitore von BenQ sind wegen ihrer naturgetreuen und authentischen Farbwiedergabe CalMAN- und PANTONE-zertifiziert und eignen sich besonders für die detaillierte Bearbeitung von Foto- und Grafikmaterial nach höchsten professionellen Ansprüchen.

Panel-Garantie
Bei den Monitoren von BenQ sind selbst minimale helle Pixelfehler auf dem Display ausgeschlossen. Dafür gewährt BenQ eine exklusive Panel-Garantie!

Professionelle Display-Modi
Schöpfen Sie mit den speziellen Display-Modi des PD2705Q Ihr gesamtes kreatives Potenzial aus!

Darkroom-Mode
Perfekte Klarheit und Schärfe, dank Feinjustierung von Helligkeit und Kontrast - Nutzen Sie den Darkroom-Mode für die Post-Produktion in abgedunkelten Räumen!

M-Book-Mode
Der M-Book-Mode nimmt einen optischen Abgleich zwischen Mac und Monitor vor und überträgt die Inhalte ohne Abweichungen vom Original.

Animation-Mode
Ideal für 3D-Artists: Mit dem Animation-Mode können dunkle Bereiche für die Nachbearbeitung ausgeleuchtet werden, ohne helle Regionen dabei überzubelichten.

CAD/CAM-Mode
Genießen Sie kontraststarke Linien und Formen im CAD/CAM-Mode. Perfekt für technische Illustrationen!

HDR Support
Vergewissern Sie sich bereits während der Bearbeitung von der beeindruckenden Wirkung Ihrer Inhalte unter Aktivierung von HDR. So können Sie sich auf beste finale Ergebnisse freuen.

Wie für Sie gemacht
Eliminieren Sie unnötige Arbeitsschritte mit anwenderoptimierten Produktivitäts-Hacks von BenQ.

USB-C™
Der USB-C™-Port des PD2705Q erlaubt Ihnen eine schnelle Datenübertragung bei gleichzeitiger Stromversorgung Ihrer Peripherie, wie zum Beispiel externe Festplatten oder Kartenleser.

DualView
Verbessern Sie Ihren Workflow dank DualView. DualView ermöglicht Ihnen die Anzeige Ihrer Werke in unterschiedlichen Display-Modi an - für einen direkten Vergleich.

ICCSync
So wird der Abgleich unterschiedlicher ICC-Profile zum Kinderspiel! Nutzen Sie die zeitsparende ICCSync-Funktion, um Unterschiede zwischen Monitor und Computer anzupassen.

KVM-Switch
Nutzen Sie nur eine Tastatur und Maus für zwei unterschiedliche PC-Systeme! So schaffen Sie nicht nur Platz, sondern erhöhen auch Ihre Effizienz ungemein.

Schützen Sie Ihre Augen
Die Eye-Care-Technologie von BenQ bietet einen nachhaltigen und weltweit führenden Augenschutz. Insbesondere während langer Bildschirmarbeitszeiten bewahrt Eye-Care Ihre Augen vor Ermüdung und schützt Ihr Sehvermögen langfristig vor bleibenden Schäden.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342328
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
10900 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
549.22 mm
Gewicht (mit Ständer):
8500 g
Breite (ohne Standfuß):
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
57.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22.7 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
155 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Grau
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte:
109 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.