Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
BenQ BL2381T LED display 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LHMLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LHMLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755077180
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
IPS-Technologie mit breitem Betrachtungswinkel
Die IPS(In-Plane Switching)-Technologie von BenQ garantiert eine optimale Farb- und Bildreproduktion aus nahezu jedem Betrachtungswinkel. Ein Betrachtungswinkel von 178° ist ideal für das gemeinsame Betrachten von Arbeitsergebnissen auf dem Monitor, insbesondere mit mehreren Personen.

Ultraweites Seitenverhältnis von 16:10
Das ultraweite Seitenverhältnis von 16:10 mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 erlaubt eine gestochen Scharfe Anzeige von Dokumenten, das Arbeiten in mehreren Fenstern, minimiertes Scrollen sowie das Umschalten zwischen verschiedenen Anwendungen.

Arbeitskomfort
Ergonomisches Design

Mit dem BL2381T schaffen Sie Ihre optimale Arbeitsumgebung! Höhe, Neigung sowie die Dreh- und Angelpunkte des Displays lassen sich für einen optimalen Arbeitskomfort individuell einstellen. So können Sie die gesamte Bildperformance des BL2381T nutzen und genießen.

Das rahmenlose Design vergrößert Ihre Arbeitsfläche
Ein BL2381T wirkt durch seine minimale Rahmenstärke sehr stylish, schlank und groß. Die besonders schmalen Rahmen des Displays ermöglichen jedoch auch eine nahezu übergangslose Edge-to-edge-Anordnung mehrerer Displays für eine erweiterte Darstellung von Monitorinhalten.

Zertifiziert vom TÜV Rheinland
Der TÜV Rheinland als international anerkannte Prüfstelle für Arbeitssicherheit, bewertet die Augenschutztechnologie von BenQ mit den Flicker-Free-, Low Blue Light- und Brightness Intelligence Plus-Technologien als nachweislich augenfreundlich und hat dieser daher zertifiziert.

Brightness Intelligence Plus-Technologie
Die Brightness Intelligence Plus-Technologie (B.I.+ Tech.) optimiert die Displayperformance sowohl im Arbeits-, als auch im Heimbereich, schont dabei Ihre Augen und garantiert jederzeit eine hervorragende Bildqualität.

Perfekt optimierter Content und hervorragende Bildqualität
Die Brightness Intelligence Plus-Technologie regelt die Helligkeit des Displays automatisch, um Überzeichnungen in hellen Bildbereichen zu vermeiden und Details in dunkleren Bildbereichen besonders hervorzuheben.

Eine Belastung der Augen wird gänzlich eliminiert
Die Brightness Intelligence Plus-Technologie (B.I.+ Tech.) erkennt Helligkeitsnuancen und Farbtemperatur des Umgebungslichtes und passt die Helligkeit des BL2381T automatisch daran an, um jederzeit die beste Darstellungsqualität zu bieten.

Low Blue Light-Technologie
Die exklusive Low Blue Light-Technologie von BenQ filtert schädliches blaues Licht und vermindert auf diese Weise eine Irritation und Ermüdung der Augen.

Flicker Free-Technologie
Ein konventionelles LCD-Display flackert etwa 250 Mal pro Sekunde. Unsere Augen nehmen dieses Flimmern nicht bewusst wahr, aber sie können diese Belastung vor allem bei langer Betrachtung des Displays deutlich spüren! Die Flicker Free-Technologie von BenQ eliminiert störendes Flackern des Bildschirms in wirklich allen Helligkeitsstufen und schützt Ihre Augen vor Ermüdung.

Color Weakness-Modus
Der Color Weakness-Modus ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness-Modus versichert auf diese Weise eine dauerhaft optimale Seherfahrung für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen signifikant, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind.

Mehr Komfort mit gutem Ton
Perfekte audiovisuelle Performance dank zweier integrierter Lautsprecher mit 1 Watt
Egal ob Sie komplexen Multimediapräsentationen folgen oder Ihre Lieblingsmusik hören, die zwei kraftvollen Lautsprecher des BL2381T mit je zwei Watt liefern jederzeit einen knackigen Sound.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Stromeingang:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
60000 h
Bildschirmdiagonale:
22.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.254 x 0.247 mm
Pixeldichte:
101 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
488.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
297.18 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342388
Paketgewicht:
7600 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
502 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
428 mm
Gewicht (mit Ständer):
5900 g
Breite (ohne Standfuß):
502 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
57 mm
Höhe (ohne Standfuß):
342 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3260 g
Höhe (max):
528 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14.6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
52 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
14 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.