Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ BL2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LHFLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LHFLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755076251
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Steigern Sie Ihre Produktivität durch hervorragende Bildqualität und ergonomisches Design

IPS-Technologie mit breitem Betrachtungswinkel
Die IPS (In-Plane Switching) -Technologie von BenQ garantiert eine optimale Farb- und Bildreproduktion aus nahezu jedem Betrachtungswinkel. Ein Betrachtungswinkel von 178° ist ideal für das gemeinsame Betrachten von Arbeitsergebnissen auf dem Monitor, insbesondere mit mehreren Personen.

Arbeitskomfort
Ergonomisches Design

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten zu Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung des Monitors ermöglichen eine individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes.

Das rahmenlose Design vergrößert Ihre Arbeitsfläche
Ein BL2480T wirkt durch seine minimale Rahmenstärke von nur 6,63 mm sehr stylish, schlank und groß. Die besonders schmalen Rahmen des Displays ermöglichen jedoch auch eine nahezu übergangslose edge-to-edge-Anordnung mehrerer Displays für eine erweiterte Darstellung von Monitorinhalten.

Caring for Your Eyes
Die Eye-Care-Technologie von BenQ bietet einen nachhaltigen und weltweit führenden Augenschutz. Insbesondere während langer Bildschirmarbeitszeiten bewahrt Eye-Care Ihre Augen vor Ermüdung und schützt Ihr Sehvermögen langfristig vor bleibenden Schäden. In Kombination mit den smarten ScreenBar-Produkten von BenQ genießen Sie den höchsten Arbeitskomfort.

Zertifiziert vom TÜV Rheinland
Als international anerkannte Prüfstelle für Arbeitssicherheit bewertet der TÜV Rheinland die Augenschutztechnologie von BenQ als nachweislich augenfreundlich und hat diese daher zertifiziert. Sie umfasst die Flicker-Free-, Low Blue Light- und Brightness Intelligence Plus-Technologie.

Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) optimiert die Displayperformance sowohl im Arbeits-, als auch im Heimbereich, schont dabei Ihre Augen und garantiert jederzeit eine hervorragende Bildqualität.

Perfekt optimierter Content und hervorragende Bildqualität
Die Brightness Intelligence-Technologie regelt die Helligkeit des Displays automatisch, um Überzeichnungen in hellen Bildbereichen zu vermeiden und Details in dunkleren Bildbereichen besonders hervorzuheben.

Eine Belastung der Augen wird gänzlich eliminiert
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) erkennt Helligkeitsnuancen des Umgebungslichtes und passt die Helligkeit des BL2480T automatisch daran an, um jederzeit die beste Darstellungsqualität zu bieten.

Low Blue Light-Technologie
Die Low Blue Light-Technologie von BenQ filtert schädliches blaues Licht und vermindert auf diese Weise eine Irritation und Ermüdung der Augen.

Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free-Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und mindert spürbar die Ermüdung der Augen. Herkömmliche LCD-Bildschirme flimmern mit einer Geschwindigkeit von 250 Mal pro Sekunde. Die Augen sehen das Flimmern zwar nicht, aber sie bekommen es deutlich zu spüren. Mit einem Umstieg auf einen flimmerfreien BenQ-Monitor werden die Augen von dieser unangenehmen Störung befreit.

Color Weakness-Modus
Der Color Weakness-Modus ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness-Modus versichert auf diese Weise eine dauerhaft optimale Seherfahrung für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen signifikant, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind.

Green Policy
Der BenQ BL2480T ist von EPEAT zertifiziert und sorgt dafür, dass Unternehmen, Behörden und Institutionen ihre Büroräume mit umweltfreundlicher Technologie ausstatten können.

Mehr Komfort mit gutem Ton

Perfekte audiovisuelle Performance
Egal ob Sie komplexen Multimediapräsentationen folgen oder Ihre Lieblingsmusik hören, die zwei kraftvollen Lautsprecher des BL2480T mit je zwei Watt liefern jederzeit einen knackigen Sound.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Filmemacher
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342399
Paketgewicht:
7100 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
428 mm
Gewicht (mit Ständer):
5400 g
Breite (ohne Standfuß):
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
49.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
339.85 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14.9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
27 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
16 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TCO 7.0, TÜV
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.