Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
BenQ SL7502K 190,5 cm (75 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F69PK.NA2
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F69PK.NA2
EAN/GTIN:
     4718755081064
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Das SL7502K stellt Ihre Inhalte entsprechend Ihrer Vorstellungen dar. Das Signage Display ist Pantone zertifiziert und garantiert Ihnen eine originalgetreue Bilddarstellung. Kombinieren Sie das SL7502K mit einem der Designer-Monitore von BenQ, um sich sowohl während der Kreation, als auch bei der Präsentation von Designs und Produkten auf die hohe Farbgenauigkeit verlassen zu können. Weltweit erste Pantone validierte Digital Signage-Technologie! Als weltweit erstes von Pantone validiertes Digital Signage, bietet das SL7502K von BenQ eine hochprofessionelle Farbleistung für die Erfüllung seiner alltäglichen Aufgaben, wie der Erstellung ansprechender Designs, wirksamer Content-Vorlagen und speziellen Displayanpassungen. Auf diese Weise sorgt es immer für eine optimale Darstellung sämtlichen Display-Contents. Kino-Modus Der Kino-Modus des SL7502K von BenQ verleiht dem Bild eine fein definierte Tiefe mit satten Kontrasten. Sämtliche Farben erscheinen natürlicher und lebendiger, ideal für Animationen und Videos. Die beeindruckenden Bilder auf den Smart Signage Displays werden so garantiert zum Blickfang und werden Ihre Kunden hellauf begeistern. Foto-Modus Mit dem Foto-Modus werden die Details Ihrer Produkte in satten und lebensechten Farben gezeigt. Präsentieren Sie ihre Produkte noch attraktiver, modern und zeitgemäß in einer grafisch anspruchsvollen Optik. Ihre Kunden werden begeistert sein. M-Book-Modus Grafiker und Designer werden den neuen M-Book-Modus lieben! Die meisten von ihnen nutzen für ihre Entwürfe und grafischen Arbeiten ein MacBook oder einen iMac – allerdings meist unabhängig vom Ausgabegerät und mit hohem Aufwand hinsichtlich der Farbanpassung an dessen Werte. Der M-Book-Modus nimmt einen optischen Abgleich zwischen Mac und Signage-Display vor und überträgt die Inhalte des Macs ohne Abweichung vom Original unverfälscht auf das SL7502K. 4K2K UHD in beispielloser Klarheit Die Ultra High Definition-Auflösung in 4K2K (3840 x 2160) liefert nicht nur exquisite Bilddetails für ein optimales Seherlebnis, sondern bietet viermal mehr Arbeitsfläche als ein herkömmliches Full HD-Display, was die Effizienz und Produktivität signifikant steigert. Auch im 24/7 Non-Stop-Einsatz verlässlich Eine hohe Lebenserwartung von bis zu 50.000 Stunden erlaubt einen zuverlässigen Einsatz des SL7502K über viele Jahre. Das SL7502K lässt sich daher als Business-Display deutlich ökonomischer einsetzen, als herkömmliche Displays für den Endverbraucher. Ein verbessertes Kühlsystem erzielt deutlich längere Betriebszeiten von bis zu 24 Stunden täglich. Brillianter Inhalt im Hoch- und Querformat Im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt erhältlichen Displays, sind die Smart Signage Displays von BenQ speziell für die Anzeige multimedialen Inhalts sowohl im Hoch-, als auch im Querformat konzipiert. Auf diese Weise lassen sich multimedialer Inhalt und die Positionierung der Displays besonders flexibel gestalten. Leichtes und flexibles Design Die Smart Signages von BenQ lassen sich besonders einfach installieren oder umpositionieren und eröffnen so eine Vielzahl neuer Einsatzmöglichkeiten. Das spart Zeit, Kosten und Manpower während der Installation. Dies erlaubt eine optimale Konfiguration für jeden Einsatz – ob in Ladenlokalen, Büros oder anderen Unternehmensumgebungen. Integriertes Android Betriebssystem Mit dem integrierten Android Betriebssystem ist das SL7502K von BenQ ohne externe PC-Anbindung sofort nach dem Einschalten betriebsbereit. Jeglicher Inhalt wird sofort übertragen und die integrierten Lautsprecher sorgen zudem für einen beeindruckenden Sound. Ohne störenden Kabelsalat lässt sich das Display immer passgenau und elegant in die Regale von Verkaufsräumen integrieren. Plug and Play Die schnelle und einfache Verbindung zu externen Quellen via USB Plug & Play ermöglicht die direkte Übertragung von Multimedia-Inhalten, z.B. von einem USB-Flash-Laufwerk ohne externen PC oder komplizierte Kabelverbindungen. Auf diese Weise garantiert das SL7502K ganzheitliche Shoppingerlebnisse und eine einfache und komplikationsfreie Installation an unterschiedlichen Orten. BenQ Launcher Der Launcher ist Dreh- und Angelpunkt für alle wichtigen Tools eines Smart Signage Displays und ermöglicht dem Benutzer einen problemlosen und direkten Zugriff auf verschiedene Videoeingangssignale oder individuelle Voreinstellungen, die übersichtlich in einem Menü zusammengefasst sind. Überdies können Benutzer über die X-Sign-Software zusätzliche Apps und Einstellungen auf dem „Launcher-Display“ anzeigen. Der „Task-Switcher“ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen mehreren simultan benötigten Apps oder Eingangssignalen. Drahtlose Lösung für nahtlose Zusammenarbeit InstaShare wurde als Software speziell für nahtlose Übergänge zwischen wireless Präsentationen und der interaktiven Zusammenarbeit während wichtiger Meetings entwickelt. InstaShare streamt Inhalte wie Audio- oder Full HD-Videodateien ruckelfrei und in beeindruckender Qualität und erlaubt dem Anwender sogar das Spiegeln eigener Inhalte von mobilen Endgeräten. Insgesamt ermöglicht InstaShare die Zusammenarbeit von bis zu 16 Teilnehmern. X-Sign Designer Der X-Sign Designer von BenQ räumt alle Schwierigkeiten bei der Content-Erstellung aus. Die im Lieferumfang enthaltene X-Sign-Software liefert zahlreiche Content-Templates, die exakt auf das schlanke Smart Signage-Design zugeschnitten sind. Gestaltung und Roll-out neuen Promotionmaterials waren noch nie so einfach! Die mitgelieferten Templates lassen sich mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten zudem spielend leicht durch Bilder, Videos oder scrollbaren Text ergänzen. Dem Anwender eröffnen sich hierdurch nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für aufrege Zentralisiertes Displaymanagement per Fernverwaltung Die intuitive Benutzeroberfläche der X-Sign-Software erleichtert dem Anwender das Überwachen, sowie die zentralisierte Verwaltung sämtlicher Displays im Einsatz per Fernverwaltung, von einem beliebigen Standort. Mit X-Sign erhält der Anwender Informationen über die Displayperformance in Echtzeit und wird bei jeder noch so kleinen Komplikation rechtzeitig alarmiert. Weitere sehr nützliche Funktionen von X-Sign sind das Monitoring des jeweiligen Contents auf jedem Display im Netzwerk, das Update-Management, die Planung und Durchführung von An- und Abschaltzeiten oder Neustarts, sowie die Regelung der Lautstärke.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
75 Zoll
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Kontrastverhältnis:
1200:1
Aktiver Displaybereich (B x H):
1649.7 x 927.9 mm
Lebensdauer des Panels:
50000 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Breite:
1689.5 mm
Tiefe:
91.1 mm
Höhe:
967.7 mm
Gewicht:
52000 g
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
26
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
32 W
Computersystem:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.962,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,61*
€ 3.781,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.149,25*
€ 3.747,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,84*
€ 3.635,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.001,57*
€ 3.571,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.962,78*
€ 3.525,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,51*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.