Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ Signal Shuttle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ Signal Shuttle
BenQ Signal Shuttle
BenQ Signal Shuttle
BenQ Signal Shuttle
BenQ Signal Shuttle
BenQ Signal Shuttle
Artikel-Nr.:
     C1149-9E.04701.001
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9E.04701.001
EAN/GTIN:
     4718755191442
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
78 x 51 x 27 mm
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
RJ-45
Breite:
78 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.