Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL mobiles Pinboard Moderationstafel Meet up, grau, beidseitig nutzbar, Alurahmen, 120x180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU011 Pinboard 120x180 2
MU011 Pinboard 120x180 2
MU011 Pinboard 120x180
IAII2020_Selection
rdda_winner 2019 PD2019_RD
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene AB1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB2
Pinboard Detail
MU011 MU050 Single Use Zubehoer AB1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU011
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU011
EAN/GTIN:
     4004360820038
Broschuere Boards Meet up Artverum BP231 DE
Brochure Boards Meet up Artverum BP232 EN
Brochure Tableaux Meet up Artverum BP233 FR
Manual Agile board system Meet up INT
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Metaplan-Wand
Metaplanwand

Leicht & mobil: Agiles Pinboard, silberner Rahmen, im Format 120 x 180 cm aus Stoff; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 6300 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Das Board ist Teil des Meet up Board-Komplettsystems für agiles Arbeiten von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Leicht & mobil: Agiles Pinboard, silberner Rahmen, im Format 120 x 180 cm aus Stoff; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 6300 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum.
  • Zum Anpinnen mit Pinnnadeln und Bekleben mit Haftnotizen, auch statisch haftend für Static Notes
  • Beidseitig nutzbar, ideal mit Meet up Aufsteller oder Wandschiene
  • Beste Qualität: hochwertiger Aluminiumrahmen, leichter und trotzdem stabiler Wabenkern
  • Im Meet up Sortiment finden Sie noch jede Menge Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Haftmarker, Marker, Magnete, Reinigungsprodukte etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1200 mm x 1800 mm x 17 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, kombi tafel, pinnboard;pinboard;mobiles Pinboard;mobile pinnwand;pinwand;pinnwand;textilboard;textiltafel;Multifunktionstafel;Multifunktionsboard;flexibles Board;Leinwand;moderationstafel;moderationswand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,91*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,12*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,13*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,65*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 27,69*
Zubehör
Sigel
MU192
ab € 6,54*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,12*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.