Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Klapp-Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 180 x 55 mm, hochweiß, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLP838 PK VS
KLP838 PK VS
KLP838_Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-LP838
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP838
EAN/GTIN:
     4004360901294
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker - einfach und schnell mit der kostenlosen Wordvorlage zum Download

  • 225 g, hochweiß, aus FSC-zertifiziertem Papier, für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet.
  • Vorgerillt für sauberes Falten, mit der 3C-Technologie glatte Kanten ohne Perforation, professionelle Optik wie aus der Druckerei.
  • Beidseitig bedruckbar: die Vorderseite ist vollflächig bedruckbar, die Rückseite bis auf einen geringen Rand von ca. 5 mm.
  • Die Klapp-Visitenkarte bietet umfangreichen Platz für zusätzliche Informationen wie Zweitadresse, Öffnungs-/Sprechzeiten, Anfahrtsskizzen u.v.m.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;C32058-25;C32068-25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,2098* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,09*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,75*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,95*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,22*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,98*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,63*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,28*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.