Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum - SGS-geprüft - 12 x 78 cm - schwarz - Sicherheitsglas (ESG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL100 W Glasmagnetboard artverum black
GL100 W Glasmagnetboard artverum black
GL100 Glasmagnetboard artverum 01
GL100 Glasmagnetboard artverum 02
GL100 Glasmagnetboard artverum 03
Glasmagnetboard artverum Detail 01 schwarz
Stiftspitze schwarz
Sigel Glasboard Magnete schwarz_A
Glasmagnetboard artverum Detail 02 schwarz
artverum_Aufhaengung A2
Stiftspitze Glasboardmarker weiss
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     C1145-GL100
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL100
EAN/GTIN:
     4004360887802
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 12 x 78 cm in schwarz ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum ist als moderne Alternative zur Pinnwand ideal, um im Homeoffice Gedanken zu visualisieren oder To Do"s übersichtlich darzustellen.
  • Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 12 x 78 cm in schwarz ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - und fast übergangslose Beschreibbarkeit einer Magnetwand aus mehreren Boards
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
120 mm x 780 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard sigel, magnetboard, glasmagnettafel;glasmagnettafel küche;glasmagnettafel 12x78;magnetleiste;glasmagnetboard;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard;magnetboard glas;pinnwand-glas;magnettafel küche;memotafel;memoboard;glastafel;magnet-pinnwand glas;magnettafel klein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,82*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 12,70*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,23*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,52*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,53*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,39*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,71*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,17*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,12*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 14,22*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 6,91*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,26*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,25*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.