Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x240 mm, A4, LP, 60 g/m², 3f, blanko/rosa/gelb+AHL, 600 Sätze, Endlospapier


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
K33243
K33243
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     505-8200466
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33243
EAN/GTIN:
     4004360332432
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Selbstdurchschreibendes, 3-faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch).

  • Durchschläge (Kopien) in rosa und gelb mit Abheftlochung.
  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, endlospapier a4 sigel, vokabelheft lineatur 53, computerpapier sigel, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;240 mm;240mm;A4 hoch;A4hoch;SD;sd;selbstdurchschreibend
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Karton
€ 5,50*
ab € 99,96*
€ 132,84*
1 Tag
27
pro Karton
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 142,96*
11 Tage
18
pro Karton
€ 5,87*
ab € 112,38*
€ 144,69*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 113,79*
€ 146,97*
pro Karton
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 146,97*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 132,84*
€ 158,08
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 125,62*
€ 149,49
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 124,45*
€ 148,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 115,92*
€ 137,94
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 114,82*
€ 136,64
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 104,77*
€ 124,68
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 99,96*
€ 118,95
pro Karton
1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,1666* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.