Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 12"x375 mm, A3, LP, 70 g/m², 1f, blanko, 2000 BL, Endlospapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
K12378
K12378
Laengsperfo Illu
Stappel CP
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1955B-39976953275
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12378
EAN/GTIN:
     4004360123788
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier

Hochwertiges Computerpapier / Tabellierpapier im Format 12" x 375 mm, 1fach, 70 g, mit Längsperforation.

  • Topqualität dank modernster Fertigungstechnik.
  • Papier: ECF (Elementar Chlorfrei)
  • Garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrixdrucker / Nadeldrucker.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, Endlospapiere;Papiere;Tabellierpapiere;Papier;Endlospapier;Tabellierpapier;Computerpapiere;Computerpapier;Druckerpapier;Druckerpapiere;EDV-Papier;EDV-Papiere;12 Zoll;12Zoll;375 mm;375mm;A3 quer;A3quer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 68,80*
€ 93,20*
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 119,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 91,57*
€ 119,54*
19 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 98,64*
€ 128,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 148,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,20*
€ 110,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,68*
€ 97,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,46*
€ 94,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,80*
€ 81,87
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0344* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.