| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-11285673 Herst.-Nr.: 11285673 EAN/GTIN: 4014481084929 |
| |
|
| | |
| Ordner S80 Recycolor. Material der Kaschierung außen/innen: Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)/Papier. Strapazierfähig und abwischbar. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: blau/blau. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Recycolor Ordner | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | blau | Artikelbezeichnung: | Ordner S80 Recycolor | Farbe: | blau | Zertifikate und Zulassungen: | Klimaneutral | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite des Rückens: | 80 | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite: | 285 | Beschreibung der Besonderheiten: | strapazierfähig und abwischbar | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie | Material der Kaschierung außen: | Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar) | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung innen: | Papier | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8,0cm blau, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| |