Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,50mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,50mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,50mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,50mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,50mm,schwarz
Artikel-Nr.:
     273-FAL11285566
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285566
EAN/GTIN:
     4014481085179
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner
Hängeordner. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Hängeordner S50
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
265
Breite des Rückens:
50
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 2,96*
9 Tage
219
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,01*
2 Tage
155
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,92*
€ 3,05*
1 Tag
517
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,15*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.