Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängeordner S50 11285566 DIN A4 50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-120097090
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285566
EAN/GTIN:
     4014481085179
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 50mm schwarz
hänge ordner
Falken Hängeordner 50mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Hebelmechanik Hartpappe schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängeordner
Maße:
26,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
50 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Rückenschild:
geklebt
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: falken hänge-ordner, Hängeregister, Hängeregistraturordner, Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
817
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,00*
9 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,01*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,13*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.