Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner A4 S50 Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeordner A4 S50 Hartpappe schwarz
Hängeordner A4 S50 Hartpappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285566
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285566
EAN/GTIN:
     4014481085179
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 50mm schwarz
hänge ordner
  • Hängeordner
  • Werkstoff: Hartpappe
  • Typbezeichnung der Ordnermechanik: Qualitätshebelmechanik
  • Ausstattung: Schlitze vorhanden
  • Größe (B x H) oder Format: DIN A4
  • Breite des Rückens: 50 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
  • Farbe/Farbe des Rückens: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Hartpappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: falken hänge-ordner, Hänge, Hänge-Sammelordner, HängeOrdner, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Ordner, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturordner, HängeSammelordner, Ordner, Sammelordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,00*
Lager 467
46
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,01*
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.