Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängeordner S50 11285566 DIN A4 50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/775/a013775s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/775/a013775s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120097090
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285566
EAN/GTIN:
     4014481085179
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 50mm schwarz
hänge ordner
Falken Hängeordner 50mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Hebelmechanik Hartpappe schwarz
Weitere Informationen:
Maße:
26,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
50
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängeordner
Rückenschild:
geklebt
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: falken hänge-ordner, Hängeregister, Hängeregistraturordner, Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,00*
9 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,01*
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 3,17*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.